Motion
CWB18-11-30C03

WEG ELECTRIC CORP
CWB18-11-30C03

Contacteur - 18 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI07738975
N° MFRCWB18-11-30C03
Prix136.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWB18-11-30C03

Contacteur - 18 A, 1 pôle
N° D’ARTICLE MI07738975
N° MFRCWB18-11-30C03
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
Votre prix136.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    18 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    1
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CWB18-11-30C03 BOBINE CNTCTR 18A/ 24VDC
  • Verrouillage mécanique « zéro largeur »
  • Montage simple et compact des parasurtenseurs
  • Bobine de contacteur utilisée sur CA ou CC
  • Circuits de commande simples et organisés
  • Blocs de contacts supplémentaires
  • Bornes d’alimentation et de commande à accès facile

You May Also Like