Motion
TR AF 65

SKF
FY 65 TR

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 65 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint multiple
N° D’ARTICLE MI07739388
N° MFRFY 65 TR
Prix1,186.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 65 TR

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 65 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), contact, joint multiple
N° D’ARTICLE MI07739388
N° MFRFY 65 TR
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
Prix1,186.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8858 po, 149.50 mm
  • Taille du boulon
    0.6299 po;16 mm
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur du boîtier
    2.0669 po;52.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6890 po, 68.30 mm
  • Longueur totale
    7.3622 po, 187 mm
  • Largeur totale
    2.6890 po, 68.30 mm
  • Poids
    10.5 lb

Détails

  • Application
    Pour les applications de manutention des matériaux
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Revêtement
    Sans
  • Description
    Unité de roulement à billes à bride carrée avec verrouillage par vis de fixation, boîtier en fonte, ISO$
  • Capacité de charge dynamique
    12859 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Vitesse maximale
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Contact, multiple
  • Série
    AF
  • Capacité de charge statique
    8992 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE TR AF 65