Spécifications
Dimensions
- TailleGrand/Très grand
Détails
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- Matériau du harnaisSangle
- Boucle de sangle de jambeLanguette
- Numéro CUP du fabricant612230236892
- Application de styleGilet complet
Aperçu
- La technologie unique de rembourrage à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale etréduit l’accumulation de chaleur et d’humidité; jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché
- Le rembourrage ergonomique profilé minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation
- La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité et une plus grande mobilité
- Les boucles à came permettent un réglage facile d’une seule main; maintiennent la sangle fermement en place sans réajustement requis
- L’anneau dorsal en D s’ajuste facilement et simplifie la fixation
- Boucles à fermeture rapide pour un enfilage facile
- Matériaux et composants sélectionnés pour réduire la fatigue pour une endurance toute la journée et une productivité accrue; poids 16 % plus léger que les harnais concurrents avec quincaillerie en aluminium, et poids 20 % plus léger que les harnais avec quincaillerie en acier
- Couleur haute visibilité pour une sécurité accrue
- Sangle à motifs uniques et vibrants pour une identification facile