Motion
55X100X10  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
55X100X10 HMSA10 V

Tige de 55 mm de diamètre, diamètre extérieur de 100 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI07740665
N° MFR55X100X10 HMSA10 V
Prix110.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
55X100X10 HMSA10 V

Tige de 55 mm de diamètre, diamètre extérieur de 100 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI07740665
N° MFR55X100X10 HMSA10 V
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
Prix110.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
55X100X10 JOINT HMSA10 V