Motion
390-PCVCP1
Paquets de refroidissement à changement de phase de remplacement - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI07741438
N° MFR390-PCVCP1
Prix155.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paquets de refroidissement à changement de phase de remplacement - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI07741438
N° MFR390-PCVCP1
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
Prix155.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    37 cm
  • Longueur
    37 cm
  • Poids
    22.5 kg
  • Largeur
    37 cm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Description
    Paquets de refroidissement à changement de phase de remplacement - Paquet de 2
  • Mot-clé de description
    Refroidissement de changement de phase
  • Caractéristiques
    1 ensemble de 2 blocs réfrigérants
  • Numéro CUP du fabricant
    616314100901
  • CUP_NON
    616314100901

Aperçu

Description du fabricant
390-PCVCP1 BLOCS RÉFRIGÉRANTS DE REMPLACEMENT
  • 1 ensemble de 2 blocs réfrigérants
  • PCM est ininflammable et incombustible
  • Pour l’activer, placez les blocs réfrigérants dans le congélateur ou faites-les tremper dans de l’eau glacée jusqu’à 1 heure jusqu’à ce qu’ils soient solides
  • Les effets rafraîchissants durent jusqu’à 3 heures
  • Réutilisable