Motion
810

3M
810

Adhésif acrylique Scotch-Weld™ - 1.64 oz liq., 48.5 mL, temps de durcissement 8 à 24 h
N° D’ARTICLE MI07742406
N° MFR810
Prix67.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
810

Adhésif acrylique Scotch-Weld™ - 1.64 oz liq., 48.5 mL, temps de durcissement 8 à 24 h
N° D’ARTICLE MI07742406
N° MFR810
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
Prix67.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    48.5 mL, 1.64 oz liq. (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    3600 psi

Détails

  • Type d’acrylique
    Acrylique
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Résistance aux chocs
  • Couleur
    Havane
  • Temps de durcissement
    8 à 24 h
  • Séchage complet
    8 à 24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060089866
  • Type
    Adhésif acrylique
  • CUP_NON
    00638060089866
  • Temps de travail
    10 min

Aperçu

Description du fabricant
08986 ACRYLIQUE À FAIBLE ODEUR SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.