Motion
MT1-2436-42

LITTLE GIANT
MT1-2436-42

Tables de machine à plateau en acier, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI07742560
N° MFRMT1-2436-42
Prix385.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MT1-2436-42

Tables de machine à plateau en acier, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI07742560
N° MFRMT1-2436-42
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
Prix385.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    42 po
  • Longueur
    36 po
  • Poids
    58 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    42 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    36 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MT1-2436-42 24X36 TABLEAU DE MACHINE
  • Dessus en acier de calibre 12
  • 42" Overall Height
  • 2,000 lb Capacité