Motion
60SUPERSSRB

TSUBAKI (UST)
60SUPERSSRB

60SUPERSSRB
N° D’ARTICLE MI07745038
N° MFR60SUPERSSRB
Prix271.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60SUPERSSRB

60SUPERSSRB
N° D’ARTICLE MI07745038
N° MFR60SUPERSSRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix271.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039806857
  • Capacité de charge utile
    1980 lb

Aperçu

Description du fabricant
60 ACIER INOXYDABLE SUPER SPCL RIV 10 PI
  • La chaîne Super Stainless combine la résistance à la corrosion de l’acier inoxydable à la résistance de l’acier au carbone.
  • La chaîne Super Stainless est jusqu’à 6X plus résistante que la chaîne en acier inoxydable ordinaire.
  • Cette chaîne offre une taille de barre latérale plus élevée et une plus grande résistance à la fatigue, ainsi que des goupilles et des bagues renforcées.
  • Conforme à 100 % à la norme ASME B29
  • Idéal pour les applications impliquant : congélateurs, emballages/traitements alimentaires, applications sous-marines, exposition à des nettoyants agressifs, convoyeurs à haute vitesse, fours à haute température