Motion
72046
Titan Industrial HVLS Ceiling Fan - 3 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 1 hp, 3, 380/480 V, 16 ft Diameter, 5 Blades
N° D’ARTICLE MI07745962
N° MFR72046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Titan Industrial HVLS Ceiling Fan - 3 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 1 hp, 3, 380/480 V, 16 ft Diameter, 5 Blades
N° D’ARTICLE MI07745962
N° MFR72046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    16 pi
  • Poids
    175 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8414 51
  • Puissance
    1 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    049694720467
  • Zone touchée maximale
    10000 pi2
  • Type de montage
    Poutre en I
  • Nombre de lames
    5
  • Phase
    3
  • Vitesse
    102 tr/min
  • Tension
    380/480 V

Aperçu

Description du fabricant
72046 VENTILATEUR HVLS, 16 pi DIA, 3 PH
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Commande murale analogique standard
  • Panneau de commande (VFD)
  • Quincaillerie de montage
  • Trousse de fils Guy
  • Trousse de communication
  • Lames 5
  • Tige descendante de 3 pi