Motion
72023
ECO Industrial HVLS Ceiling Fan - 4 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 5/8 hp, 3, 200/240 V, 24 ft Diameter, 4 Blades
N° D’ARTICLE MI07745969
N° MFR72023
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECO Industrial HVLS Ceiling Fan - 4 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 5/8 hp, 3, 200/240 V, 24 ft Diameter, 4 Blades
N° D’ARTICLE MI07745969
N° MFR72023
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    24 pi
  • Poids
    159 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8414 51
  • Puissance
    5/8 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    049694720238
  • Zone touchée maximale
    14400 pi2
  • Type de montage
    Poutre en I
  • Nombre de lames
    4
  • Phase
    3
  • Vitesse
    61 tr/min
  • Tension
    200/240 V

Aperçu

Description du fabricant
72023 VENTILATEUR HVLS, 24 pi DIA, 3 PH
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Commande murale analogique standard
  • Panneau de commande (VFD)
  • Quincaillerie de montage
  • Trousse de fils Guy
  • Trousse de communication
  • Lames 4
  • Tige descendante de 4 pi