Motion
72027
ECO Industrial HVLS Ceiling Fan - 3 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 5/8 hp, 3, 200/240 V, 14 ft Diameter, 4 Blades
N° D’ARTICLE MI07745981
N° MFR72027
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECO Industrial HVLS Ceiling Fan - 3 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 5/8 hp, 3, 200/240 V, 14 ft Diameter, 4 Blades
N° D’ARTICLE MI07745981
N° MFR72027
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    14 pi
  • Poids
    128 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8414 51
  • Puissance
    5/8 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    049694720276
  • Zone touchée maximale
    4900 pi2
  • Type de montage
    Poutre en I
  • Nombre de lames
    4
  • Phase
    3
  • Vitesse
    107 tr/min
  • Tension
    200/240 V

Aperçu

Description du fabricant
72027 VENTILATEUR HVLS, 14 pi DIA, 3 PH
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Commande murale analogique standard
  • Panneau de commande (VFD)
  • Quincaillerie de montage
  • Trousse de fils Guy
  • Trousse de communication
  • Lames 4
  • Tige descendante de 3 pi