Motion
GR-14C-MP
Graisse – Graisse, composition lithium, qualité NLGI 2 , taille de 397 g, contenant à cartouche, couleur ambre, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07746252
N° MFRGR-14C-MP
Prix7.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse – Graisse, composition lithium, qualité NLGI 2 , taille de 397 g, contenant à cartouche, couleur ambre, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07746252
N° MFRGR-14C-MP
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
Prix7.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    397 g
  • Poids net
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    195 °C
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Type
    Graisse
  • CUP_NON
    032167770038
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    5 à 80 °C

Aperçu

Description du fabricant
GR-14C-MP GRAISSE MULTIPUPOSE