Motion
PVQ10A2RSS3S20C2112

VICKERS BY DANFOSS
PVQ10A2RSS3S20C2112

Pompe à piston hydraulique axiale - PVQ, déplacement de 10.5 cm3/r, rotation de l'entrée droite
N° D’ARTICLE MI07748057
N° MFRPVQ10A2RSS3S20C2112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ10A2RSS3S20C2112

Pompe à piston hydraulique axiale - PVQ, déplacement de 10.5 cm3/r, rotation de l'entrée droite
N° D’ARTICLE MI07748057
N° MFRPVQ10A2RSS3S20C2112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.3125 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    10.5 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure modifiée
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Standard
  • Série
    PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ10A2RSS3S20C2112 RAPPEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté