Spécifications
Dimensions
- Longueur de la cartouche40.00 po
Détails
- Type de cartoucheMembrane plissée
- Matériau centralPolypropylène
- Changer la pression différentielle de sortie35 psid
- Pression différentielle50 psid
- Matériau du capuchon d’extrémitéPolypropylène
- Style de bout d'îlot222 avec ailettes
- Matériau Membane du média filtrantPolyéthersulfone de qualité alimentaire et boissons
- Catalogue du fabricant
- Température maximale176 °F
- Cote de microns0.20 μm
- Matériau du joint toriqueSilicone
- Matériau de filet de support externePolypropylène
- Matériel média de soutienPolypropylène
- Applications typiquesBière, eau en bouteille, jus, boissons gazeuses, vin