Motion
1R25X30X20

NTN
1R25X30X20

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI07749009
N° MFR1R25X30X20
Prix24.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R25X30X20

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI07749009
N° MFR1R25X30X20
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
Prix24.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.073 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R25X30X20 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur globale de 20 mm, pesant 0.073 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359478167
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359478167

Aperçu

Description du fabricant
1R25X30X20 COURSE INTÉRIEURE