Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon8 pi
- Taille maximale du disque6 po
- Hauteur totale3.6 po
- Longueur totale19 po
- Largeur totale6 po
- Arbre Taille5/8 po
- Poids de l’outil7 lb
- Poids7 lb
Détails
- Intensité14.5 A
- Double isolation ou mise à la terreDouble isolation et mise à la terre
- Style de poignéeErgonomique
- Style d'accélérateur de poignéeQueue de rat
- Code d’harmonisation8467.29.00
- ComprendProtège-roue, poignée latérale, bride intérieure, écrou avant Quick-R.
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléInterrupteur de verrouillage
- Numéro de catalogue du fabricant30A560
- Numéro CUP du fabricant662980381380
- Vitesse maximale9600 tr/min
- Nombre de pièces1
- CUP_NON662980381380
- Tension120 V
Aperçu
- Grâce à sa conception ergonomique à queue de rat, l’Ironman de 1,750 watts offre une capacité de 6” roues. Il est livré avec un stabilisateur Walter pour réduire les vibrations et prolonger la durée de vie et le taux d’élimination de vos abrasifs jusqu’à 30 %. Idéal pour les applications prolongées, lorsqu’il est combiné avec les abrasifs Walter, Ironman s’avère l’un de nos systèmes les plus productifs sur le marché.