Motion
C02400351250M

AS RAYMOND
C02400351250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 17.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07751027
N° MFRC02400351250M
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400351250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 17.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07751027
N° MFRC02400351250M
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
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00385 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400351250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-035-1250-M PRINTEMPS