Motion
EE3804TFX20

LIFT-ALL
EE3804TFX20

4" X 20' E/E 3-PLY FLAT EYES TUFF-EDGE POLYESTER WEB SLING
N° D’ARTICLE MI07751807
N° MFREE3804TFX20
Prix352.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE3804TFX20

4" X 20' E/E 3-PLY FLAT EYES TUFF-EDGE POLYESTER WEB SLING
N° D’ARTICLE MI07751807
N° MFREE3804TFX20
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
Prix352.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    20 pi
  • Longueur de l’élingue
    20 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    39600 lb
  • Web Largeur  
    4 po
  • Poids
    16.85 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    3200 lb
  • Capacité du collier
    1280 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886938062
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1600 lb
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    15800 lb
  • Couleur de l’élingue
    Argent
  • Type d’élingue
    Extrémité oculaire
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    19800 lb
  • CUP_NON
    697886938062
  • Capacité verticale 90
    1600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE3804TFX20 4"X20' TUFFEDGE STRAP
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good