Spécifications
Dimensions
- Poids3.8 lb
Détails
- Code d’harmonisation7326.90.8688
- Numéro CUP du fabricant5056041502213
- CUP_NON5056041502213
Aperçu
- Solution de protection contre les chutes à échelle fixe.
- Les trousses de cordage de sécurité pour échelle verticale Latchways permettent un mouvement mains libres de haut en bas sur toute la hauteur de l’échelle fixe, éliminant ainsi le besoin de se déconnecter et de trouver de nouveaux points d’arrimage lors de la montée ou de la descente de l’échelle.
- Ces trousses de cordage de sécurité pour échelle verticale sont offertes en plusieurs longueurs pour différentes hauteurs d’échelle et doivent être utilisées conjointement avec le dispositif d’escalade Latchways LadwaysLatch pour escabeaux (vendu séparément).
- ANSI Z359.16 - 2016
- CSA Z59.2.5
- OSHA 1910 Protection contre les chutes des échelles des surfaces de marche et de travail
- FR 353:1
- AS/NZ 1891.4