Motion
BH20KIT-N90-UV

DICHTOMATIK
BH20KIT-N90-UV

TROUSSE DE RÉPARATION D’OUTIL SUR FIL BH AS568-20 , SAC BLANC RÉSISTANT AUX RAYONS UV NBR 90
N° D’ARTICLE MI07762182
N° MFRBH20KIT-N90-UV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
BH20KIT-N90-UV

TROUSSE DE RÉPARATION D’OUTIL SUR FIL BH AS568-20 , SAC BLANC RÉSISTANT AUX RAYONS UV NBR 90
N° D’ARTICLE MI07762182
N° MFRBH20KIT-N90-UV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    -
  • Extérieur Diamètre  
    -

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    -
  • Tolérance de la section transversale
    -
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL FILAIRE 75064336 BH AS568-20
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.