Motion
GPEMF1AP9SS
Sac filtre liquide en microfibre de polyester - 1 μm, 5.50 po de diamètre, 31.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07763482
N° MFRGPEMF1AP9SS
Prix46.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtre liquide en microfibre de polyester - 1 μm, 5.50 po de diamètre, 31.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07763482
N° MFRGPEMF1AP9SS
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
Prix46.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    5.50 po
  • Longueur du sac
    31.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Microfibre - Polyester
  • Cote de microns
    1 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE SAC GPEMF1AP9SS #9 1 MICRONS
  • Cotes de microns de 1.0 à 50.0
  • Toutes les tailles standard et personnalisées sont disponibles
  • Choix d’anneaux en V avec joint à pression en acier ou en plastique moulé
  • Construction cousue
  • Vaste compatibilité chimique
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Cotes d’efficacité jusqu’à 95.0 %