Spécifications
Dimensions
- Longueur8 pi
- Poids5.08 lb
Détails
- Connexion d’ancrageFixation de la goupille de verrouillage
- CouleurNoir
- Connexion du faisceauMousqueton en acier
- Matériau du boîtierPolycarbonate
- Connexion de l’extrémité de la longeGoupille de verrouillage
- Matériau du cordage de sécuritéMélange de sangles Dyneema(R)
- Matériau de la ligneSangle en nylon
- Numéro CUP du fabricant641817153727
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesANSI Z359.14-2014, EN 360:2002, VG11 CNB/P/11.060 (LE)
- Connexion de l’unitéMousqueton pivotant
- CUP_NON641817153727