Motion
250-08-0002
Lunettes de protection sans jante avec branches transparentes, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI07773808
N° MFR250-08-0002
Prix5.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches transparentes, lentilles E/S et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI07773808
N° MFR250-08-0002
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
Prix5.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Notre populaire modèle Z13 avec un pont de pont souple.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Notre populaire modèle Z13 avec un pont de pont souple.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314077838
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314077838

Aperçu

Description du fabricant
250-08-0002 LUNETTES E/S ZENON Z14SN
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches flexibles en caoutchouc offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Pont en caoutchouc souple avec nez côtelé pour plus de confort
  • Lentille courbée 10 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+