Motion
GH001-10
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau de climatisation série GH001 - 17/32 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, matériau de tube en polyamide, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI07774074
N° MFRGH001-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau de climatisation série GH001 - 17/32 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, matériau de tube en polyamide, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI07774074
N° MFRGH001-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.000 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    17/32 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.810 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    284 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    284 à -40 °F
  • Matériau du tube
    Polyamide
  • Applications typiques
    Systèmes de camions, d’autobus, d’agriculture et de construction, de climatisation et de réfrigération
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
GH001-10 CONSULTER LE TUYAU
  • Facile à installer-Réduction significative des dommages potentiels au flexible. GH001 offre une résistance maximale aux pliures et à la température
  • Valeur de perméation extrêmement faible
  • Excellente résistance à la chaleur et offrant une plage de températures fonctionnelle plus élevée que les tuyaux de type C ou E traditionnels et résistant à l’ozone et aux UV