Motion
0523-V3-G588NDX

GAST MFG
0523-V3-G588NDX

0523-V3-G588NDX POMPE D’ASPIRATEUR
N° D’ARTICLE MI07775520
N° MFR0523-V3-G588NDX
Prix1,080.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
0523-V3-G588NDX

0523-V3-G588NDX POMPE D’ASPIRATEUR
N° D’ARTICLE MI07775520
N° MFR0523-V3-G588NDX
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
Prix1,080.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    3.5 pcm à 60hz
  • Son maximal
    <lt/>70 dBa
  • Pression maximale
    10 psi
  • Aspirateur maximum
    26 po Hg
  • Pression d'aspiration maximale
    4.7574 kPa
  • Tension d’alimentation
    115 V, 220 à 230 V

Aperçu

Description du fabricant
0523-V3-G588NDX POMPE D’ASPIRATEUR
  • Protection thermique-La protection thermique contre les surcharges protège les enroulements du moteur contre les dommages si la pompe s’immobilise pendant le fonctionnement. (modèles CA)
  • Faible entretien - Les ventilateurs et les filtres sont facilement réparables pour prolonger la durée de vie du produit et maximiser le temps de disponibilité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté