Motion
CS-3060-8MRHD

LITTLE GIANT
CS-3060-8MRHD

Remorques à roulettes;30 po L x 62 po L x 11.5 po H
N° D’ARTICLE MI07782237
N° MFRCS-3060-8MRHD
Prix1,555.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CS-3060-8MRHD

Remorques à roulettes;30 po L x 62 po L x 11.5 po H
N° D’ARTICLE MI07782237
N° MFRCS-3060-8MRHD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,555.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 62 x 11.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur
    11.5 po
  • Longueur
    62 po
  • Hauteur extérieure
    11.5 po
  • Longueur extérieure
    62 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    11.5 po
  • Longueur totale
    62 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    160 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Remorques à roulettes
  • Matériau de la roue de roulettes
    Caoutchouc moulé
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Remorques à roulettes
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CS-3060-8MRHD REMORQUE À DIRECTION À ROULETTE DE 30X60 PO
  • Calibre 12 , platelage en acier renforcé
  • Poignée de barre-poussoir amovible
  • Hauteur du plateau : 11 po
  • Jantes en caoutchouc moulé de 8 po
  • 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes
  • Peut être utilisé indépendamment ou connecté à d’autres remorques
  • La barre d’attelage à anneau reste en position verticale pour un fonctionnement manuel en tant que chariot plateforme
  • Attache arrière à goupille et à manille
  • Non conçu pour les vitesses supérieures à 5 mi/h
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon