Motion
7014-110
Bagues sans clé - DI 110 mm, DI 170 mm
N° D’ARTICLE MI07782562
N° MFR7014-110
Prix1,709.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 110 mm, DI 170 mm
N° D’ARTICLE MI07782562
N° MFR7014-110
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
Prix1,709.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Longueur totale
    94 mm
  • Poids
    7.7 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    157 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7014-110
  • Page de produit du fabricant
  • Couple maximum transmis
    26600 Nm
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    484 kN/lb

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU DE VERROUILLAGE 7014-110 (RFN7014 110 X 170)
  • Ce dispositif de verrouillage, à double effilé semblable au type 7012 , est conçu pour transmettre des couples extrêmement élevés.
  • Contrairement au modèle 7012 , le dispositif 7014 offre une bonne capacité de centrage en raison de sa conception relativement longue, ce qui rend inutile une section de moyeu de centrage préalable.
  • Sa conception offre également un diamètre intérieur différent par rapport au diamètre extérieur, ce qui n’est pas interchangeable avec les autres types de RINGFEDER®.
  • Disponible en tailles de 70 à 300 mm