Motion
168-0042-005
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 40 - sans roulement, déplacement géométrique max. 570 cm3/r
N° D’ARTICLE MI07783593
N° MFR168-0042-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 40 - sans roulement, déplacement géométrique max. 570 cm3/r
N° D’ARTICLE MI07783593
N° MFR168-0042-005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    22401 po
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    7.68 po
  • Longueur totale
    6.43 po
  • Largeur totale
    7.68 po
  • Poids
    48.20 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Sans roulement; 4 boulon; 127.00 [5.000] diamètre pilote Avec 12.19 [0,480] Longueur du pilote et 14.35 [.565] Dia. Trous sur le cercle de boulonnage 161.92 [6.375]
  • Arbre de sortie réel
    Sans roulement
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    151 L/min
  • Déplacement
    34.78 po3/r
  • Pression intermittente
    309 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    244 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Régime maximum continu
    155 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    VIS 40 - Sans roulement
  • Type d’arbre
    Sans roulement

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR VIS-40 ADL35A00AJ200K0E
  • Ensemble puissant extrêmement compact
  • Résistance d’entraînement maximisée dans un emballage compact
  • Une variété de fonctions en option, y compris l’option à deux vitesses, les ensembles de freins et les solutions de débit de caisse pour les deux applications en boucle fermée en boucle ouverte.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté