Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse1/4 po
- Longueur de la brosse1-1/2 po
- Diamètre0.2500 po
- Diamètre du filament0.0050 po
- Longueur totale7.0000 po
- Diamètre de la tige0.0880 po
- Diamètre de la tige0.0880 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieSpirale
- Type de brosseNettoyage des tubes
- Type de produitBrosses à tube à main internes