Motion
12ACC-10FBO

GATES RUBBER CO
12ACC-10FBO

Extrémité du flexible - matériau en aluminium, 5/8 po DI du flexible
N° D’ARTICLE MI07786760
N° MFR12ACC-10FBO
Prix30.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12ACC-10FBO

Extrémité du flexible - matériau en aluminium, 5/8 po DI du flexible
N° D’ARTICLE MI07786760
N° MFR12ACC-10FBO
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
Prix30.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.6300 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.6300 po, 16 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FBO
  • Type de raccord
    Braze-On
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46527-1210
  • Numéro CUP du fabricant
    770075444015
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Accouplement
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Raccord CA
  • CUP_NON
    770075444015

Aperçu

Description du fabricant
12ACC-10FBO 7332-51345
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;