Motion
11639 RUBAN-CACHE VIOLET 501+  48MMX55M

3M
11639 PURPLE MASKING TAPE 501+ 48MMX55M

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 48 mm de large, violet
N° D’ARTICLE MI07787013
N° MFR11639 PURPLE MASKING TAPE 501+ 48MMX55M
Prix34.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11639 PURPLE MASKING TAPE 501+ 48MMX55M

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 48 mm de large, violet
N° D’ARTICLE MI07787013
N° MFR11639 PURPLE MASKING TAPE 501+ 48MMX55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    0.763 lb
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    - Masquage pour la peinture - Masquage pour la préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    04054596116399
  • CUP_NON
    04054596115163

Aperçu

Description du fabricant
11639 RUBAN-CACHE VIOLET 501+ 48MMX55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.