Motion
ASPF206-103

NTN
ASPF206-103

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI07787704
N° MFRASPF206-103
Prix90.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPF206-103

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po alésage, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI07787704
N° MFRASPF206-103

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix90.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Diamètre extérieur
    4.4375 po
  • Largeur totale
    1.1861 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS206-103
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF206
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020014
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    AS206-103
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359020014

Aperçu

Description du fabricant
ASPF206-103