Motion
5S100012
Raccords d’arbre rigide monoblocs en acier inoxydable de type pince fendue, 1 po x 3/4 po, haute résistance
N° D’ARTICLE MI07788143
N° MFR5S100012
Prix360.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide monoblocs en acier inoxydable de type pince fendue, 1 po x 3/4 po, haute résistance
N° D’ARTICLE MI07788143
N° MFR5S100012
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
Prix360.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    2.01 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786015175

Aperçu

Description du fabricant
5S100012