Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord32
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Longueur100 pi / 30 m
- Rayon de courbure minimum2 po / 50.8 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.39 po
Détails
- Pression d’éclatement600 psi / 41.4 bars
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleChloroprène - Type A
- Type de couvercleStandard
- Matériau de recouvrement de tuyauPolychloroprène
- Pression du tuyauPression variable - basse
- Type de renfort de tuyauFil hélicoïdal en tissu et en acier
- Numéro de catalogue du fabricant46882290
- Numéro CUP du fabricant770075735045
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+135°C / +275 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Utilisation recommandéeUn tuyau conçu pour quatre applications industrielles : le carburant, le retour hydraulique, le liquide de refroidissement et l’eau, le tuyau Gates Multi Master® GMV de la gamme MegaFlex® offre une performance supérieure et une flexibilité ultime. Recommandé pour les applications d’aspiration et de décharge où une excellente flexibilité est requise et les applications nécessitant une résistance maximale à l’air, à l’eau, au pétrole et aux huiles de lubrification.
- Type de renforcementTextile haute résistance, fil hélicoïdal
- Marque de commerceFlexible hydraulique MultiMaster GMV
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- CUP_NON770075735045
- Pression de service150 psi / 10.3 bars
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.