Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- Numéro CUP du fabricant00051131266209
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conçu spécialement pour être utilisé avec la série 2.0 de PPS . Il s’agit de notre système de godets pulvérisateurs jetables le plus performant de nouvelle génération
- Les têtes d'atomisation sont disponibles en 2.0 mm (rouge), 1.8 mm (transparent), 1.4 mm (orange), 1.3 mm (vert) et 1.2 mm (bleu) pour la pulvérisation d'apprêt, de scellant, de base et de couche transparente
- Toutes les têtes d'atomisation sont interchangeables pour être utilisées avec le pistolet de pulvérisation Accuspray.
- La taille est clairement présentée sur chaque tête d'atomisation pour une sélection rapide et précise
- Le remplacement rapide et simple de la tête offre la performance d’un tout nouveau pistolet de pulvérisation sur demande
- La conception transparente permet de voir facilement lorsque les têtes sont propres
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.