Motion
3G3MX2A2015V1
Entraînement CA MX2 — Onduleur de fréquence — Tension : 240 3 PH, sortie (HP) : 2
N° D’ARTICLE MI07792884
N° MFR3G3MX2A2015V1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA MX2 — Onduleur de fréquence — Tension : 240 3 PH, sortie (HP) : 2
N° D’ARTICLE MI07792884
N° MFR3G3MX2A2015V1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
3G3MX2A2015V1 ENTRAÎNEMENT CA 240V 3PH 2HP1.5KW
  • Contrôle vectoriel actuel
  • Couple de démarrage élevé : 200 % à 0.5 Hz
  • Double cote VT 120 %/1 minute et CT 150 %/1 minute
  • Commande du moteur IM et PM
  • Contrôle du couple dans le vecteur en boucle ouverte
  • Fonctionnalité de positionnement
  • Fonctionnalité d’application intégrée (c.-à-d. commande de frein)
  • Programmation logique intégrée
  • Sécurité intégrée conforme à la norme ISO13849-1 (circuit à double entrée et surveillance de dispositif externe EDM)
  • Port USB pour la programmation PC
  • Alimentation de secours c.c. 24V pour carte de commande
  • Communications Fieldbus : Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, EtherCAT, ML-II et EtherNet/IP
  • Outil de configuration PC : CX-Drive
  • RoHS, CE, cULus
  • Fabricant : Omron

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté