Motion
3G3MX2A2150-V1

OMRON ELECTRONICS INC
3G3MX2A2150-V1

Entraînement CA MX2 — Onduleur de fréquence — Tension : 240 3 PH, sortie (HP) : 20
N° D’ARTICLE MI07792886
N° MFR3G3MX2A2150-V1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OMRON ELECTRONICS INC
3G3MX2A2150-V1

Entraînement CA MX2 — Onduleur de fréquence — Tension : 240 3 PH, sortie (HP) : 20
N° D’ARTICLE MI07792886
N° MFR3G3MX2A2150-V1
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
Devis requis

Spécifications

Details

  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
3G3MX2A2150V1 CA DRV240V 3PH20HP 15 OKW
  • Contrôle vectoriel actuel
  • Couple de démarrage élevé : 200 % à 0.5 Hz
  • Double cote VT 120 %/1 minute et CT 150 %/1 minute
  • Commande du moteur IM et PM
  • Contrôle du couple dans le vecteur en boucle ouverte
  • Fonctionnalité de positionnement
  • Fonctionnalité d’application intégrée (c.-à-d. commande de frein)
  • Programmation logique intégrée
  • Sécurité intégrée conforme à la norme ISO13849-1 (circuit à double entrée et surveillance de dispositif externe EDM)
  • Port USB pour la programmation PC
  • Alimentation de secours c.c. 24V pour carte de commande
  • Communications Fieldbus : Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, EtherCAT, ML-II et EtherNet/IP
  • Outil de configuration PC : CX-Drive
  • RoHS, CE, cULus
  • Fabricant : Omron

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté