Spécifications
Détails
- Type de produitSélecteurs
Aperçu
- Même construction distincte que les boutons-poussoirs de la série A16 avec une conception miniature de 28.5 mm
- Les mêmes contacts peuvent être utilisés pour les charges standard et les microcharges
- Modèles IP65 résistants à l’huile
- Conforme à la norme EN60947-5-1
- Fabricant : Omron