Spécifications
Détails
- Type de produitInterrupteurs de sécurité et sectionneurs
Aperçu
- Augmentez l’efficacité du câblage avec le montage à trois rangées d’unités de commutation (avec des blocs de commutation non lumineux, trois unités peuvent être montées pour plusieurs contacts)
- Monté à l'aide de bornes à sertir de type ouvert (type fourche) ou fermé (type rond)
- Résistant à l’huile jusqu’à IP65 (modèles non éclairés) / IP65 (modèles éclairés)
- Une plaque de verrouillage est fournie en standard pour garantir que le boîtier de commande et le commutateur ne sont pas facilement séparés
- Fabricant : Omron