Motion
D4B-4171N-NPT
D4B Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action brusque), Actionneur : piston de rouleau
N° D’ARTICLE MI07793204
N° MFRD4B-4171N-NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4B Interrupteur de fin de course de sécurité — Interrupteur intégré : 1NC/1NO (action brusque), Actionneur : piston de rouleau
N° D’ARTICLE MI07793204
N° MFRD4B-4171N-NPT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
D4B4171NNPT D4B-4171N-NPT
  • Mécanisme d’ouverture directe (contacts N.F. seulement) ajouté pour permettre l’ouverture des contacts en cas de défaillance, comme les contacts à fusible
  • Sécurité des réglages de levier assurée à l’aide d’un mécanisme qui engage un engrenage entre la plaque indicatrice de position de fonctionnement et le levier
  • Équipé d’un mécanisme qui indique la zone de fonctionnement applicable, ainsi que la commutation par bouton-poussoir pour contrôler les mouvements de gauche et de droite
  • Structure du joint de tête renforcée pour améliorer les propriétés du joint (TÜV : IEC IP67, UL : NEMA 3, 4, 4X, 6P et 13)
  • Large plage de températures de fonctionnement standard : –40°C à 80°C (type standard)
  • Normes certifiées : UL, CSA, EN (TÜV) et CCC
  • Fabricant : Omron

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon