Motion
D4BS-4AFS-NPT
D4BS Interrupteur de porte de sécurité — Interrupteur intégré : 2NC (action lente)
N° D’ARTICLE MI07793210
N° MFRD4BS-4AFS-NPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D4BS Interrupteur de porte de sécurité — Interrupteur intégré : 2NC (action lente)
N° D’ARTICLE MI07793210
N° MFRD4BS-4AFS-NPT
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
D4BS4AFSNPT INTERRUPTEUR DE PORTE DE SÉCURITÉ
  • Conforme aux normes EN (TÜV) correspondant au marquage CE
  • Certifié par les normes UL et CSA
  • Le contact du commutateur est ouvert par un mécanisme d’ouverture directe (contacts NF uniquement) lorsque le couvercle de protection est ouvert
  • Le mécanisme d’ouverture directe certifié EN est indiqué par sur l’interrupteur
  • Dysfonctionnements et faux fonctionnement évités par une touche de fonctionnement spéciale
  • Large plage de températures : −40°C à 80°C
  • Degré de protection de la boîte de commutation : IP67 (EN60947-5-1)
  • Fabricant : Omron