Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble18.03 mm, 0.710 po
- Longueur du câble6.10 m, 20.00 pi
- Taille du fil (AWG)16 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1300080218_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AMini-changement (taille C) - Femme 90°
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMini-changement femelle 90° (taille C) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactLaiton
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitZinc enduit d’époxy noir
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.5.0 A
- Tension maximale600 V
- Nombre de poteaux12
- Plage de température de fonctionnement-4 à 221 °F
- ProtocoleDeviceNet
- Type de fil/câbleRANGEMENT