Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble4.57 mm, 0.180 po
- Longueur du câble4.00 m, 13.12 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200670229_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion AMicro-changement (M12) - Femme 90°
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionMicro-changement femelle 90° (M12) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Indicateur DELPour capteurs PNP
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauPVC
- Corps du connecteur de matériauPVC
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur nickel
- Courant max.4.0 A
- Tension maximale30 V
- Nombre de poteaux3
- Plage de température de fonctionnement-22 à 194 °F
- Type de fil/câbleUL 2661