Motion
120065-0421

MOLEX INC
120065-0421

Cordon industriel à extrémité unique 804006A09M060 - mâle droit Micro-Change (M12) pour queue de cochon, 4 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800868
N° MFR120065-0421
Prix53.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120065-0421

Cordon industriel à extrémité unique 804006A09M060 - mâle droit Micro-Change (M12) pour queue de cochon, 4 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07800868
N° MFR120065-0421
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
Prix53.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.33 mm, 0.210 po
  • Longueur du câble
    6.00 m, 19.68 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200650421_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement mâle droit (M12) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PUR
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    UL 2661

Aperçu

Description du fabricant
804006A09M060 MICRO 4P M/MP 6M 22/4 PVC