Motion
120065-1131

MOLEX INC
120065-1131

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique 804006K05M050 - mâle droit Micro-Change (M12) à queue de cochon, 4 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07800891
N° MFR120065-1131
Prix85.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120065-1131

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique 804006K05M050 - mâle droit Micro-Change (M12) à queue de cochon, 4 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07800891
N° MFR120065-1131
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
Prix85.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.30 mm, 0.209 po
  • Longueur du câble
    5.00 m, 16.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200651131_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement mâle droit (M12) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    TPU
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    PLTC-ER

Aperçu

Description du fabricant
804006K05M050 MICRO 4PS M/MP 5M 22G 4C TPE