Motion
130025-0515

MOLEX INC
130025-0515

Cordons industriels à deux extrémités DNDF99A-M050 - femelle 90° Mini-Changement (A-Size) pour mâle 90° Mini-Changement (A-Size), 5 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07802387
N° MFR130025-0515
Prix203.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130025-0515

Cordons industriels à deux extrémités DNDF99A-M050 - femelle 90° Mini-Changement (A-Size) pour mâle 90° Mini-Changement (A-Size), 5 pôles, 22 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI07802387
N° MFR130025-0515
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
Prix203.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    7.24 mm, 0.285 po
  • Longueur du câble
    5.00 m, 16.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300250515_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Mini-changement (Taille A) - Femme 90°
  • Connexion B
    Mini-changement (Taille A) - Homme 90°
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement femelle 90° (Taille A) à Mini-changement mâle 90° (Taille A)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Laiton
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc moulé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    300 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Câble fin à cote Flex

Aperçu

Description du fabricant
DNDF99AM050 MC5PM/MFE 5M 90/90 DROP FLX