Motion
2866394
2866394
N° D’ARTICLE MI07810176
N° MFR2866394
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2866394
N° D’ARTICLE MI07810176
N° MFR2866394
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2866394 20A, 3AC/24DC, SP, TRIO
  • Alimentation électrique TRIO commutée principale pour montage sur rail DIN
  • Utilisez le troisième bornier négatif comme bornier de mise à la terre et minimisez les coûts d’installation
  • Conception robuste avec boîtier en métal et large plage de températures de -25°C à +70°C
  • Fiabilité opérationnelle maximale grâce à un MTBF élevé (temps moyen entre les défaillances) de plus de 500,000 heures et une résistance diélectrique élevée allant jusqu’à 300V CA
  • La compensation de la chute de tension au moyen de la tension de sortie qui peut être ajustée à l’avant
  • Fabricant : Contact Phoenix