Aperçu
- Les interruptions de courant à court terme sont couplées par QUINT BUFFER, un module tampon sans entretien sur une base condensateur
- Les systèmes peuvent donc également fonctionner dans des réseaux instables ou sont, en cas de défaillances de plus longue durée, correctement arrêtés après l’enregistrement de toutes les données de processus pertinentes
- Le temps de transition est de 200 ms à 20 A et de 4 s à 1 A
- Agit également comme dispositif de stockage d’énergie pour les charges de pointe et pour déclencher les fusibles
- Pour la surveillance des fonctions, une sortie de commutation active et un témoin de commande sont utilisés
- Avec la diode intégrée, les charges peuvent être divisées en charges tamponnées et sans tampon
- Ainsi, la période tampon est prolongée et les consommateurs tamponnés sont protégés contre les erreurs dans le réseau interne
- Fabricant : Contact Phoenix