Motion
2903156
Bloc d’alimentation TRIO – Plage de tension d’entrée nominale : 3x 400V c.a. à 500V c.a., Tension de sortie nominale : 24V c.c., Courant de sortie nominale : 40 A
N° D’ARTICLE MI07815884
N° MFR2903156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’alimentation TRIO – Plage de tension d’entrée nominale : 3x 400V c.a. à 500V c.a., Tension de sortie nominale : 24V c.c., Courant de sortie nominale : 40 A
N° D’ARTICLE MI07815884
N° MFR2903156
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2903156 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
  • Alimentation électrique TRIO commutée principale avec connexion à enfoncer pour montage sur rail DIN
  • Économisez du temps et des coûts grâce à la connexion par insertion et à la conception étroite
  • Augmentez la disponibilité du système grâce à l’amplification dynamique avec 150 % du courant nominal pendant cinq secondes
  • Souplesse maximale grâce à la vaste plage de températures de -25°C à +70°C et au démarrage de l’appareil à -40°C
  • Conception robuste
  • Fabricant : Contact Phoenix