Motion
INS-SCEZ-35M-SS (REVENTE)

DODGE
INS-SCEZ-35M-SS (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI07837258
N° MFRINS-SCEZ-35M-SS (RESALE)
Prix446.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SCEZ-35M-SS (RESALE)

Roulement d'insert de bille - DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI07837258
N° MFRINS-SCEZ-35M-SS (RESALE)
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
Prix446.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    4895 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127864
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476481209

Aperçu

Description du fabricant
INS-SCEZ-35M-SS 35MM INSERT EN ACIER INOXYDABLE